メイン画像

SMT-1920SOR スパイラルメジャー 尺相当目盛 SK(新潟精機) 07461749 SMT-1920SOR スパイラルメジャー 尺相当目盛 SK(新潟精機) 07461749 SMT-1920SOR スパイラルメジャー 尺相当目盛 SK(新潟精機) 07461749 SMT-1920SOR スパイラルメジャー 尺相当目盛 SK(新潟精機) 07461749 SMT-1920SOR スパイラルメジャー 尺相当目盛 SK(新潟精機) 07461749 SMT-1920SOR スパイラルメジャー 尺相当目盛 SK(新潟精機) 07461749

スパイラルメジャー 尺相当目盛

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07461749 品番 SMT-1920SOR
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

本体ケースを省いた最軽量コンベックスです。
従来のコンベックスに比べ、約1/3と軽量化を実現しています。
スライダーには両面マグネット付で鉄骨への吸着が可能です。
1分、1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。
読み取り数値を間違えにくい連続追数字(尺相当目盛)です。
数字が大きく見やすい繰り返し数字(cm目盛)です。
表面は横表示、裏面は縦表示の両面目盛です。
摩擦に強いナイロンコートテープです。

用途建築現場での寸法測定、記録写真用に 仕様455ピッチ表示:無、上段尺相当目、下段cm目 トラスコ品番610-0475 材質スライダー:ポリカーボネート、磁石:ネオジム磁石 オレンジ テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)2.1 テープ地色 目盛仕様尺相当目盛/メートル目盛 材質(テープ)SK4 目盛種別両面
注意
※L=m単位の測定長さ(端数切上)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする