メイン画像
日本度器
日本度器の コンベックス・巻尺・距離測定
日本度器の 巻尺
日本度器の ガラス繊維製巻尺
ガラス繊維製メジャー 樹木尺
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07461871
品番
NDA-1220MT
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
樹木の幹に巻くだけで簡単に幹囲と直径が測れます。
トラスコ品番
563-1837
テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
2
本体寸法(mm)
55×55×15
テープ厚さ(mm)
0.5
材質(テープ)
ガラス繊維