メイン画像
ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 白熱電球
ELPAの シャンデリア球
シャンデリアE26
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07461880
品番
G-60H(C)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球でシャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
トラスコ品番
202-0966
材質
ガラス
全長(mm)
102
色
クリア
定格電圧(V)
100/110
口金
E26
定格消費電力(W)
25
定格寿命(時間)
1500
電球形状
シャンデリア球