メイン画像
マーベル
マーベルの 物品棚/収納用品
マーベルの ツールボックス/ツールバッグ
マーベルの 帆布製
ショルダーベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07462178
品番
MTB-SB
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
長さ調整が可能(900〜1400mm)で肩パット付きです。
用途
ツールバッグ用肩掛けベルトとして。
トラスコ品番
580-4121
材質
ポリエステル、スチール、ゴム
長さ(mm)
900〜1400
幅(mm)
38
色
黒