代表画像

S-2014-50PCS グローバルソー セーバーソー バリギレ 中厚物切断用 50本入り モトユキ 07462221 S-2014-50PCS グローバルソー セーバーソー バリギレ 中厚物切断用 50本入り モトユキ 07462221 S-2014-50PCS グローバルソー セーバーソー バリギレ 中厚物切断用 50本入り モトユキ 07462221 S-2014-50PCS グローバルソー セーバーソー バリギレ 中厚物切断用 50本入り モトユキ 07462221 S-2014-50PCS グローバルソー セーバーソー バリギレ 中厚物切断用 50本入り モトユキ 07462221

グローバルソー セーバーソー バリギレ 中厚物切断用 50本入り

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 07462221 品番 S-2014-50PCS
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

14山は3mm以上の厚物向き、18山は3mm以下の薄物向きです。
刃先はコバルトを多く含むハイス(SKH56)製で、硬度が高く耐摩耗性が高いです。
ウェイブ歯分け採用により切断速度と耐久性がアップしました。
バイメタル採用しているので、折れにくく、刃を曲げたままの切断が可能です。
折れにくく摩耗に強いです。

用途軟鋼/鋳鉄/ステンレス/非鉄金属/合成樹脂パイプ/鋼板 などに。 トラスコ品番650-4943 厚さ(mm)0.9 全長(mm)200 山数14 切断能力(mm)【ステンレス鋼】3 有効刃長(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)軟鋼3〜6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする