代表画像

K-2504-50PCS グローバルソー セーバーソー バリギレ 厚物切断用 50本入り モトユキ 07462266 K-2504-50PCS グローバルソー セーバーソー バリギレ 厚物切断用 50本入り モトユキ 07462266 K-2504-50PCS グローバルソー セーバーソー バリギレ 厚物切断用 50本入り モトユキ 07462266 K-2504-50PCS グローバルソー セーバーソー バリギレ 厚物切断用 50本入り モトユキ 07462266 K-2504-50PCS グローバルソー セーバーソー バリギレ 厚物切断用 50本入り モトユキ 07462266

グローバルソー セーバーソー バリギレ 厚物切断用 50本入り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 07462266 品番 K-2504-50PCS
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

4mm〜8mmの厚物切断に最適です。
解体撤去にも便利です。
ウェイブ歯分け採用により切断速度と耐久性がアップしました。
バイメタル採用しているので、折れにくく、刃を曲げたままの切断が可能です。
解体作業にも便利です。

用途軟鋼/鋳鉄/ステンレス/非鉄金属/合成樹脂パイプ/鋼板 などに。 トラスコ品番650-4945 厚さ(mm)1.3 全長(mm)250 山数10/14 切断能力(mm)【ステンレス鋼】4 有効刃長(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)軟鋼4〜8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする