メイン画像
昭和商会
昭和商会の 熱中対策用品
昭和商会の その他暑さ対策用品
シャネボウ メットクーリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1個)
注文コード
07462345
品番
N21-57
参考基準価格(税別)
¥3,160
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
反射率98%の遮熱材で侵入した二次輻射熱をカット
ヘルメットの内部に装着するので、強度に影響はありません。
面ファスナーで取付簡単、取り外しもワンタッチ
水洗いができるので衛生的。
用途
ヘルメット内部の温度上昇を防ぐ。
トラスコ品番
356-9892
材質
アルミニウム、ポリエチレン
長さ(mm)
230
幅(mm)
230
高さ(mm)
2
奥行(mm)
230
注意
※メットクーリングには金属が使用されていますので、手を切らない様手袋等をはめてお取り扱いください。
※汗や埃で汚れたときは、スポンジ等を使用し中性洗剤等で水洗いすることが出来ます。
※この時、アルミニウムの表面を強く擦ったり、折り曲げたりしないで下さい。
※又、洗濯機等を使用して洗わないで下さい。
※乾燥は、天日干しかドライヤー等で行い、電子レンジ等には入れないで下さい。