メイン画像
WING ACE
WING ACEの フレコンバック、モッコ
WING ACEの フレコンバック
WING ACEの フレコンバック丸型
コンテナバック1t丸型 排出口無
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
07462361
品番
AS-002D
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
底ベルトが十字で強力です。
反転ベルト付の為、反転排出が楽です。
用途
災害、土木、河川工事、産廃、原料の運搬等。
トラスコ品番
152-1785
材質
ポリプロピレン
タイプ
内袋:無
種類
排出口:なし
縦(mm)
1100
横(mm)
1100
最大充填質量(kg)
1000