メイン画像
セメダイン
セメダインの シーリング
セメダインの コーキングガン/ヘラ
クリーンパックガンCG (500mlフィルムパック製品用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
07462510
品番
XA-360
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
セメダイン・タイルエース等フィルムパックタイプ 500mlの専用ガンです。
用途
500mlフィルムパック製品に。
付属品
クリーンパックガン用ノズル
トラスコ品番
249-2242
材質
金属
適合容量(mL)
500
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
※別売り:ノズルはクリーンパックガン用ノズル10(7070006)をご使用ください。