代表画像
フローバル
ステンレス製ねじ込継手”異径ソケット”(SUS304TP) 異径ソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
07462528
品番
VRS-0602
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,420
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応
従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途
蒸気・空気・ガス・油用。
蒸気・空気・ガス・油用。
トラスコ品番
734-2128
材質
SUS304PT
形状
ねじ込継手
呼び径(B)
3/4×1/4
呼び径(A)
20×8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材