メイン画像
宇都宮製作[手袋]
宇都宮製作[手袋]の 使いきり手袋
宇都宮製作[手袋]の ポリエチレン ディスポ手袋
シンガーポリグローブソフト(袋入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
07462555
品番
F101L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
外面に細かなエンボス(凸凹)加工を施し、操作性に優れています。
焼却時に有害なガスは発生しません。
仕様
左右兼用
トラスコ品番
258-0115
厚さ(mm)
0.035
色
クリア
サイズ
L
入数(枚)
100
全長(cm)
27.5
中指長(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
33.2
粉有無
なし
エンボス加工
外エンボス
食品衛生法
適合品