メイン画像
マグエバー
マグエバーの マグネット用品
マグエバーの 磁性材料
マグエバーの 希土類磁石
サビないマグネット シリコン 黒 強力マグネット ネオジム磁石
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07462668
品番
01120RNCS3000
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ネオジム磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、サビにくく、吸着面にキズをつけることがありません。
トラスコ品番
654-0164
厚さ(mm)
5
色
黒
適合ねじ
3
外径(mm)
20
穴径(mm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応