メイン画像
おたふく手袋
おたふく手袋の 軍手
おたふく手袋の すべり止め軍手
シノ 日本一黄線輸入箱
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース
注文コード
07462799
品番
SHINO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
ワタを糸状に引き伸ばしたシノ糸を使用しているため、ソフトでもこもことした独特な風合いの軍手です。
用途
一般作業などに。
トラスコ品番
835-5365
色
白
サイズ
フリー
入数(双)
12
素材
手袋:ポリエステル・アクリル・ナイロン、すべり止め:天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応