メイン画像

スタンダードタイ(耐候・耐熱タイプ)SG-S275W(100本入り)黒

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 注文コード07462808 品番SG-S275W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

細いながらも力強い結束を可能にする、スタンダードタイのスリムタイプです。
スタンダードタイの幅をより狭くし、使用頻度の高い商品をそろえました。
スタンダードタイと同様に独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐え得るケーブルタイです。
ハイグレードのポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。

トラスコ品番379-6557 材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6) 長さ(mm)275 幅(mm)3.4 厚さ(mm)1.2 寸法F(mm)4.8 寸法E(mm)5.8 最大結束径(Φmm)75 寸法T(mm)1.2 結束径(Φmm)(Min)2.5〜(Max)75 寸法G(mm)6.1 引張強度N(kgf)ループ:176.4(18.0) 引張強度(N)176.4 最小結束径(Φmm)2.5 特性耐候・耐熱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする