メイン画像
エスジー工業
エスジー工業の 結束バンド/結束工具/固定具
エスジー工業の ケーブルタイ/結束バンド
エスジー工業の 耐候タイプ
スタンダードタイ(耐候・耐熱タイプ)SG-H360W(50本入り)黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50本)
注文コード
07462817
品番
SG-H360W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
国内製造品です。
屋外でもご使用いただけます。
1度しめるとはずれません。
用途
屋外用。
トラスコ品番
379-6572
材質
ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)
長さ(mm)
364
幅(mm)
7.8
厚さ(mm)
2
色
黒
最大結束径(Φmm)
105
引張強度(N)
666.4
最小結束径(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐候・耐熱
注意
※1度しめるとはずれません。