メイン画像
大研化成工業
大研化成工業の PCアクセサリー
大研化成工業の ケーブル整理用品・アクセサリ
大研化成工業の ケーブルカバー
ケーブルプロテクター(50mmケーブル用) 50mmケーブル用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07462939
品番
CP2-50X1MBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途
屋外作業現場での電線などの保護に。
工場など屋内外の配線の保護に。
トラスコ品番
194-8957
材質
軟質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)
225
厚さ(mm)
75
色
ブラック(黄色ライン入り)
長さ(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
50
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。