メイン画像
ユタカメイク
ユタカメイクの 輪ゴム・ゴムバンド
ユタカメイクの ゴムバンド
ゴム フラットバンジー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07463131
品番
BF-1012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
ゴム部分が平たく、接着面が広い為、円形に比べ、固定に優れています。
用途
荷物の仮留め、固定等
トラスコ品番
573-0543
材質
ゴム:天然ゴム、被覆:ポリプロピレン、爪:鋼鉄メッキ、フック:鋼鉄焼付塗装
色
ブラック
長さ(m)
1
標準幅(mm)
13
線径(mm)
13