メイン画像
ユタカメイク
ユタカメイクの 輪ゴム・ゴムバンド
ユタカメイクの ゴムバンド
ゴム ループバンジー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07463158
品番
BL-3012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
ループ状になっており、引っ掛けてシート等を固定可能です。
用途
荷物の仮留め、固定等
トラスコ品番
569-0754
材質
ゴム:天然ゴム、被覆:ポリプロピレン、爪:鋼鉄メッキ、フック:鋼鉄焼付塗装
厚さ(mm)
6
色
ブラック
長さ(m)
0.3
折径(mm)
300
標準幅(mm)
6