メイン画像
サンケーキコム
サンケーキコムの 掲示用品
サンケーキコムの 掲示用小物
サンケーキコムの マグネット用品
ステンレスマグネットフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07463298
品番
PMS2-1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
本体がステンレスで、磁石に耐錆加工がされています。
用途
耐荷重内の物を吊るす用に。
トラスコ品番
660-8978
材質
ステンレス(SUS430)
色
シルバー
タイプ
スイング
耐荷重(kg)
垂直:1.5、平行:1.5
縦(mm)
35
横(mm)
24
注意
※明記されている耐荷重は保証値ではありません。