メイン画像

グラファイト加工用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径(mm)0.15 注文コード07463325 品番DF2XLBR0015N020
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はボール半径など2種類から選べます 他の種類を見る

グラファイト加工用のロングネックエンドミルです。

用途被削材:グラファイト トラスコ品番669-7178 刃数2 全長(mm)50 刃長(mm)0.3 シャンク径(Φmm)4 表面処理ダイアモンドコーティング ボール半径(mm)0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする