代表画像
家原ライト工業
家原ライト工業の グリスニップル・オイル窓
家原ライト工業の オイルポッド窓/オイル栓
家原ライト工業の オイルポッド窓
オイルゲージM形
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07463368
品番
10105000
参考基準価格(税別)
¥8,660
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
金属製のため、破損の心配がありません。
液面の透明板はポリカーボネイト樹脂を使用しており、130℃まで耐熱性があります。
トラスコ品番
551-2529
材質
本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:プラスチック
幅(mm)
53
厚さ(mm)
20.5
ねじ径
取付:G1-1/4
寸法A(mm)
46
寸法F(mm)
20.5
寸法D(mm)
8.5
寸法E(mm)
12
寸法B(mm)
53
寸法C(mm)
33
耐圧(MPa)
1.5(40℃)
二面幅(mm)
46
耐熱温度(℃)
130