代表画像
家原ライト工業
家原ライト工業の グリスニップル・オイル窓
家原ライト工業の オイルポッド窓/オイル栓
家原ライト工業の オイルポッド窓
オイルゲージSM形
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07463429
品番
10305000
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
透明プラスチックのため、油面が見やすく、油の容量を正面と横の角度から見ることができます。
特殊透明プラスチックのため、105℃まで耐熱性があります。
トラスコ品番
551-2552
材質
特殊透明プラスチック、Oリング:NBR
幅(mm)
54
厚さ(mm)
19.5
ねじ径
取付:G1-1/4
寸法A(mm)
48.5
寸法F(mm)
33
寸法D(mm)
11.6
寸法E(mm)
19.5
寸法B(mm)
54
寸法C(mm)
7.9
耐圧(MPa)
0.8(40℃)
二面幅(mm)
48.5
耐熱温度(℃)
105