メイン画像
オフィスマイン
オフィスマインの 研削(グラインダー)
オフィスマインの エアストレートグラインダー
サイレントグラインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07463456
品番
TN-1
参考基準価格(税別)
¥38,900
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
低速・高トルクタイプ
低速・高トルクの為超硬バーが暴れにくい!
サイレントダイグラインダー Φ6
モーター部は素材加工にひと手間掛け、出力・寿命及び精度を追求したダイグラインダーです。
用途
ダイカストの研磨に。
金型研磨に。
パイプなど内面研磨に。
仕様
後方排気
トラスコ品番
348-3911
全長(mm)
173
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4300
チャック内径(Φmm)
6
空気消費量(m
3
/min)
0.15
ホース取付口
Rc1/4
注意
※安全保護具を着用してください。
※研磨材交換は必ずエアーホースから外して行ってください。