メイン画像
オフィスマイン
オフィスマインの 電動工具 本体
オフィスマインの 研削
オフィスマインの ストレートグラインダー
コードレス電動ダイグラインダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07463465
品番
WAZA-EL
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
充電時間60分
用途
一般研磨作業
トラスコ品番
628-6490
セット内容
充電アダプター
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
260
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4500