メイン画像
トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全ゴーグル
トーアボージンの 通気孔付き ゴーグル
スタンダードゴーグルGL-56TBETC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07463551
品番
GL-56TBETC
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スタンダードJIS規格品ゴーグルです。
シンプル軽量で使いやすい仕様です。
トラスコ品番
557-1862
長さ(mm)
80
形状
ゴーグル型
幅(mm)
192
高さ(mm)
88
レンズ色
透明
適合規格
JIS
フレーム色
透明
加工
【通気孔】◯
機能
マスク併用可、メガネ併用可、曇り止め
色(バンド)
白
UV遮蔽率(%)
99.9