メイン画像
LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 図工/美術/画材/書道
LION (ライオン事務器)の スケッチブック/紙
LION (ライオン事務器)の スケッチブック
ゴムdeパッチ GP-154
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07463736
品番
GP-154-LB
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
好きな長さで使えるゴムバンド。
使いたい長さにカットし、輪になるように留め具をつけます。
好きな長さで使えるゴムバンド。新しいデザインをラインアップ。
用途
お弁当箱や手帳、ノートに。
付属品
留め具×2個
トラスコ品番
522-6054
材質
ゴム:ポリウレタン・ポリエステル、留め具:ポリカーボネート樹脂
長さ(mm)
600
色
ライトブルー(ヘリンボーン)
バンド幅(mm)
15
縦(mm)
600
横(mm)
15
構成部品
留め具:ポリカーボネート樹脂製・2個入