メイン画像

389240 スナップオフナイフ Hultafors(ハルタホース) 07463831 389240 スナップオフナイフ Hultafors(ハルタホース) 07463831 389240 スナップオフナイフ Hultafors(ハルタホース) 07463831 389240 スナップオフナイフ Hultafors(ハルタホース) 07463831 389240 スナップオフナイフ Hultafors(ハルタホース) 07463831 389240 スナップオフナイフ Hultafors(ハルタホース) 07463831

スナップオフナイフ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード07463831 品番389240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スライドレールの先端を利用し、45°と90°で簡単なマーキングが可能です。
本体後部のフィンで剥がし作業やペンキ缶の蓋を開けられます。
フィンを使って壁紙や絨毯を押し込めます。
フィンは本体のスライドレールと一体型で丈夫です。
グリップにラバーコーティングが施され滑りにくいです。
刃を入れ替える事で右利き左利き兼用です。
本体はテーパー形状にデザインされ握りやすいです。
刃の交換は工具不要で簡単に行えます。
替え刃の収納はマガジン式で非常に簡単に行えます。
1枚を本体に装着し3枚を予備として本体に収納できます。

用途石膏ボート、断熱材などの切断に。 トラスコ品番622-9956 セット内容収納刃:1枚、替え刃:3枚 材質【本体】ポリカーボネート 全長(mm)206 赤/黒 タイプオートロック式 刃長(mm)100 刃厚(mm)0.5 材質(刃)合金特殊鋼 適合替刃389630

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする