メイン画像

389630 スナップオフナイフ替刃 Hultafors(ハルタホース) 07463849 389630 スナップオフナイフ替刃 Hultafors(ハルタホース) 07463849 389630 スナップオフナイフ替刃 Hultafors(ハルタホース) 07463849 389630 スナップオフナイフ替刃 Hultafors(ハルタホース) 07463849 389630 スナップオフナイフ替刃 Hultafors(ハルタホース) 07463849

スナップオフナイフ替刃

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12枚) 注文コード07463849 品番389630
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

3枚1セットでマガジンに収納されています。
4つのマガジンが収納ケースに入って安全に保管できます。
収納ケースで安全に刃を折割る事も可能です。
収納ケースは中身が確認でき、残りの替え刃枚数を確認できます。
収納ケースは使い終えた刃の収納用としても活用できます。

用途石膏ボート、断熱材などの切断に。 トラスコ品番622-9954 適合本体389240/389340 材質合金特殊鋼 全長(mm)100 刃長(mm)100 刃厚(mm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする