メイン画像

グリースガン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1式) 最大圧力(MPa)40 注文コード07464007 品番1077600/SET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は最大圧力・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

SKFグリースガンは、農業、工業、建設業における使用、ならびに私的使用に好適です。
SKFグリースカートリッジ、あるいは空のカートリッジにグリースを詰替えて使用します。

用途
農業、工業、建設業
個人的使用
トラスコ品番554-7258 セット内容延長パイプ、スナップ式高圧ホース、スナップ式カルダンノズル付き延長パイプ、グリース平継手用スナップ式延長パイプ、めすノズル、おすノズル、ツールケース 全長(mm)380 吐出量1回:1.5(cc) ノズル長(mm)175 最大圧力(MPa)40 容量(cc)420 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする