代表画像

クリーン安全ロングブーツ FS664C

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 07464068 品番 FS664C-01-24.0
参考基準価格(税別)¥20,220 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

軽くて履き心地の良い安全ロングブーツです。
特に制電性能に優れた防塵素材を採用しています。
安定した除電性能を持つ軽量な発泡ウレタンソールです。
着脱に便利なファスナー仕様です。
ファスナー引き手カバー付きです。
先芯は樹脂製です。

用途
半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器に。
医薬品・バイオ・化学・包装に。
トラスコ品番351-8395 ホワイト タイプロング サイズ(cm)24 材質(アッパー)ポリエステル100%(超制電素材) 材質(ソール)PU(発泡ポリウレタン) 足幅EEE 材質(先芯)樹脂 ISOグレード5 RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプブーツ
注意
※クリーンパックではありません。
※洗濯、乾燥(静置乾燥)は温度60℃以下で行ってください。
※オートクレーブやガスなどの滅菌処理には耐えられません。
※安全ブーツは衝撃や圧迫を受けた場合、外観にかかわらず速やかに交換してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする