メイン画像
JEJアステージ
JEJアステージの イベント・ノベルティ・行楽用品
JEJアステージの アウトドア・行楽用品
JEJアステージの クーラー&ジャグ
クーラーボックス アイセル サンドベージュ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07464217
品番
ISL-45SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
密閉度を配慮したバックル設計の為、クーラー内の冷気をガードします。
付属で肩掛けベルト付です。
用途
アウトドアシーンに映えるアースカラーのクーラーボックス
トラスコ品番
616-8200
材質
本体・フタ:ポリプロピレン
幅(mm)
359
色
サンドベージュ
高さ(mm)
383
奥行(mm)
635
容量(L)
46
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
521×266×313
収納の目安
PETボトル500mL:28本