メイン画像
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
ステンレス製ねじ込み式キャスター 自在(ストッパー付) ウレタン車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07464269
品番
315A-3UR75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
336-9962
材質
金具:ステンレス
形状
自在車
材質(車輪)
ウレタン
車輪幅(mm)
21
ねじピッチ(mm)
1.25
旋回半径(mm)
68
ストッパー
あり
取付高H(mm)
95
偏心E(mm)
29
ねじT
M12
軸長L(mm)
14
材質(金具)
ステンレス
許容荷重(daN)
50
車輪径D(Φmm)
75
スパナサイズ(mm)
19