メイン画像
ハンマーキャスター
ステンレス製ねじ込み式キャスター 自在 ウレタン車輪
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
車輪径D(Φmm)
75
50
75
取付高H(mm)
95
68
95
許容荷重(daN)
50
40
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07464287
品番
320A-3UR75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
トラスコ品番
336-6789
材質
金具:ステンレス
材質(車輪)
ウレタン
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
21
ねじピッチ(mm)
1.25
旋回半径(mm)
68
取付高H(mm)
95
偏心E(mm)
29
ねじT
M12
軸長L(mm)
14
材質(金具)
ステンレス
許容荷重(daN)
50
車輪径D(Φmm)
75
スパナサイズ(mm)
19