メイン画像

320SRP-UB150 オールステンレス プレート式固定式ウレタンキャスター(ローラーベアリング入) ハンマーキャスター 07464296 320SRP-UB150 オールステンレス プレート式固定式ウレタンキャスター(ローラーベアリング入) ハンマーキャスター 07464296

オールステンレス プレート式固定式ウレタンキャスター(ローラーベアリング入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07464296 品番320SRP-UB150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
使用例 : 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。

仕様車輪品種: 439S0S-UB トラスコ品番337-3095 材質金具:ステンレス 材質(車輪)ウレタン タイプ固定式 車輪幅(mm)38 取付高H(mm)190 取付座(mm)102×102 取付ピッチY(mm)75(80) 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)140 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)11 取付ピッチX(mm)75(80)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする