メイン画像
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 防錆スプレー
クリンウエルドSE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
07464321
品番
020372
参考基準価格(税別)
¥99,678
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
溶接開先防錆剤/シルバータイプ
そのまま溶接が可能です。
高い防錆性の効果があります。
用途
開先加工後の防錆
トラスコ品番
677-5983
材質
キシレン、エチルベンゼン、合成樹脂、アルミニウム粉、ミネラルスピリット
色
銀色
容量(mL)
18000
容量(L)
18
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
18L
危険物の性状
非水溶性