メイン画像

クリンウエルドSE

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 07464330 品番 020373
参考基準価格(税別)¥26,902 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

溶接開先防錆剤/シルバータイプ
そのまま溶接が可能です。
高い防錆性の効果があります。

用途開先加工後の防錆 トラスコ品番677-5982 材質キシレン、エチルベンゼン、合成樹脂、アルミニウム粉、ミネラルスピリット 銀色 容量(mL)4000 容量(L)4 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする