メイン画像

クリンバーKG(タイプN)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07464418 品番11610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200

豊かな泡立ちとたくましい洗浄力で、タイヤ、ゴムマットの汚れをキレイに落とします。

トラスコ品番100-5351 材質石っけん 高さ(mm)178 径(Φmm)【上面】270【底面】190 容量(L)6 容器バケツ 危険物の類別非危険物
注意
※自動車の塗装面、ガラス、マグネシウムホイール(軽合金)、メッキホイール等には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする