メイン画像

シリコン除雪用スプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード07464506 品番4976124320095
参考基準価格(税別)¥1,858 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

除雪用品に塗ると雪が付きにくくなり、雪かきの作業が楽になります。
除雪用品に押し付けると、先端の特殊スポンジボタンに潤滑剤が染み込み、ワックスを塗るように作業ができます。
高純度のシリコーンオイルにより、十分な潤滑効果が得られます。

用途スノーダンプ、雪かき用シャベル等の除雪用具の雪が付く面。 トラスコ品番536-7530 材質シリコーンオイル、有機溶剤 無色透明 容量(mL)300 タイプWAX 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする