メイン画像
ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
ニッペホームプロダクツの 潤滑スプレー
スノーダンプ用スプレー 300ml
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
07464531
品番
4976124821110
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
乾燥が速く、手軽に鉄製のスノーダンプ・雪かき用シャベルの補修ができます。
雪がつきにくくなりますので、雪かきの作業が楽になります。
有害な鉛化合物は原料として配合しておりません。
用途
スノーダンプ、雪かき用シャベル等の鉄製除雪用具
トラスコ品番
536-6023
材質
ニトロセルロース、有機溶剤
色
レッド
容量(mL)
300
タイプ
スプレー
危険物の類別
非危険物
注意
※プラスチック製やアルミ製の除雪用具は密着が悪いので使用はできません。