※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンパクトティッシュ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード07464838 品番XSVT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

環境に配慮した、PEFC認証紙を使用しております。
バージンパルプ100%のペーパータオルです。
蛍光塗料を使用しておりません。
柔らかな手触りです。

用途
手洗い後の手拭きに。
テーブルや調理台の拭き取りに。
調理器具の拭き取りに。
感染症対策に。
トラスコ品番342-0328 材質バージンパルプ100% ケース入数48 シートサイズ(mm)205×220 箱入数10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-20
用途:
顔拭き等
教育・研究機関

サイズが普通のティシュぺーバーの1/2で無駄がない。
安心して使えるので良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする