メイン画像
日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの アンカーボルト
日本パワーファスニングの コンクリート用アンカー
日本パワーファスニングの ALC用アンカー
ステンレスアリンコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
07464847
品番
SUS ALINC TRUSS 5X50-200 SG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
優れたねじ込みと高強度ALCアンカーです。
トラスコ品番
630-2605
材質
ステンレス
全長(mm)
50
外径D(Φmm)
11
ねじ長さ(mm)
40
ねじの呼び
M5
呼び径d(mm)
5