メイン画像

ステンレスアリンコ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(400本) 注文コード 07464856 品番 SUS ALINC FLAT 4X40-400 SG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

優れたねじ込みと高強度ALCアンカーです。

トラスコ品番623-2004 材質ステンレス 全長(mm)40 外径D(Φmm)7 ねじ長さ(mm)35 ねじの呼びM4 呼び径d(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする