メイン画像
日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの アンカーボルト
日本パワーファスニングの コンクリート用アンカー
日本パワーファスニングの ALC用アンカー
ステンレスアリンコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
07464865
品番
SUS ALINC FLAT 5X65-100 SG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
優れたねじ込みと高強度ALCアンカーです。
トラスコ品番
623-1999
材質
ステンレス
全長(mm)
65
外径D(Φmm)
9
ねじ長さ(mm)
55
ねじの呼び
M5
呼び径d(mm)
5