代表画像

エルゴアジャストクランプレバー おねじタイプ ヘクサロビュラ穴付き(スチール製)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07464890 品番EALA63AX63
参考基準価格(税別)¥1,510 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。

仕様エルゴアジャストクランプレバー トラスコ品番806-0587 材質レバー:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、ネジ部:SUM22L 黒染め 種類クランプレバー 取付部おねじ
注意
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする