代表画像
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの クランプレバー
クランプレバー オネジ オールSUS製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07464908
品番
FKR10X25-SUS
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
仕様
クランプレバー(オールステンレス)
トラスコ品番
806-0858
材質
レバー:SCS13(SUS304相当) 電解研磨、ネジ部:SUS303
材質(本体)
ステンレス
種類
クランプレバー
取付部
おねじ