メイン画像

ALC-44G グリーンレーザー墨出器 アルインコ 07464926 ALC-44G グリーンレーザー墨出器 アルインコ 07464926 ALC-44G グリーンレーザー墨出器 アルインコ 07464926 ALC-44G グリーンレーザー墨出器 アルインコ 07464926

グリーンレーザー墨出器

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード07464926 品番ALC-44G
参考基準価格(税別)¥151,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

出隅・入隅など壁際の直近にレーザーラインが照射可能です。
電源は標準でリチウムイオン充電池2個を装備しています。
盗難・火災補償付です。
(購入から1年間)

用途
対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など
販路:機械工具商、機械販売、溶材商、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売等
付属品グリーンライン用受光器、専用充電式Li-ion電池パック×2、専用USB-ACアダプター、専用シフティング台座 仕様自動補正範囲(°):±3 トラスコ品番535-7915 セット内容レーザー墨出器本体、受光器:SS-30G、昇降機能付クランプ:LMC-55SC、傾斜脚頭:STH70C 幅(mm)105 高さ(mm)94 奥行(mm)80 精度(mm)±1.5nm/7.5 保護等級IP54 光源515nm±2% 縦(mm)105 横(mm)80 光出力(mW)1.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする