メイン画像
ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 幕・旗
ジャストコーポレーションの 部材関連
スマートスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07464987
品番
AM-FL667
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
台座小さくスペースもあまり取りません。
モルタルで重さを稼いでいるので、安定性はあります。
シンプルなデザインにより、のぼり旗をより目立たせます。
屋内店舗の使用にオススメです。
トラスコ品番
653-9845
材質
ポール:スチールパイプ樹脂コーティング、ABS、スチール/ベース:PP、重石(モルタル)/ベースカバー:PP/ボルト:スチール/固定部品:ABS
色
黒
高さ(mm)
330
ポール径(Φmm)
Φ22〜25
注意
※のぼり用ポールは付属していません。
※別途ご購入下さい。