用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。
トラスコ品番809-2740
材質本体:鉄、ゴム
形状自在車
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)ナイロン
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)21
取付高(mm)70
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)14
ストッパーあり
許容荷重(daN[kgf])40[40.8]
取付高H(mm)70
偏心E(mm)21
軸長L(mm)38
許容荷重(daN)40
旋回半径R(mm)50
パイプ径d(Φmm)22
車輪径D(Φmm)50
適合パイプ外径(Φmm)22