メイン画像
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 空圧工具アクセサリー
3M(スリーエム)の 空圧工具アクセサリー部品
クリーンサンディングダブルアクションサンダー 交換用ディスクパット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07465075
品番
89925 HK CS PD MED 127MM
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
125mm径のディスクと組み合わせて使用するディスクパッドです。
ディスクの穴位置合わせが不要です。
トラスコ品番
632-8200
適合機種
自己吸じん型、セントラル吸じん型(88937/ 88941/ 88942/ 88944)
タイプ
ワンタッチ面ファスナー
品名
ディスクパット(ミディアム)
硬さ
ミディアム(中間)
サイズ(mm)
125/ 127/ 5inch
外径(mm)
127
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。