メイン画像

クリーンサンディングダブルアクションサンダー 交換用ディスクパット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07465091 品番 20290 HK CS PD SOFT 127MM
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

125mm径のディスクと組み合わせて使用するディスクパッドです。
ディスクの穴位置合わせが不要です。

トラスコ品番632-8178 適合機種自己吸じん型、セントラル吸じん型(88937/ 88941/ 88942/ 88944) タイプワンタッチ面ファスナー 品名ディスクパット(ソフト) 硬さソフト(柔らかめ) サイズ(mm)125/ 127/ 5inch 外径(mm)127
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする